{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pistoleveys w | 1,5 mm | |
Pääkäyttöalue | P | |
Nirkon säde | 0,15 mm | |
Laji | HB9035 | |
Lastuava aine | KM | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,04 mm/kierr. | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Kääntöteräprofiili | Neutraali | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä pistosorvaukseen |
Tuotekoodi | 273500 1,5 | |
EAN / GTIN | 4067263118763 | |
Valmistajan numero | 273500 1,5 |