HELIGRIP-leikkuuterät 3/0,3 mm

Tuote nro.: 273411 3/0,3
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    35,74 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    29,79 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pistoleveys w / kulmasäde R (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue UNI
Koneistusehto voimakkaasti hakkaava
lastunmurtaja S
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 50 m/min - 140 m/min
Pistoleveys w 3 mm
Laji IC830
Pistoleveystoleranssi w 0,05 mm
INSL 15,8 mm
Lastuamissyvyys ap 0,4 mm - 1,8 mm
Syöttö f sorvaus 0,14 mm/kierr. - 0,18 mm/kierr.
Syöttö f pisto 0,07 mm/kierr. - 0,11 mm/kierr.
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
Kääntöteräprofiili Neutraali
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273411 3/0,3
EAN / GTIN 7291075482690

Kuvaus

Malli:

Optimoitu lastunmuodostus ja lastunhallinta.

Käyttö:

Aksiaaliseen ja radiaaliseen pistosorvaukseen, katkaisuun ja pistoon, aksiaaliseen pistoon ja sisäiseen työstöön. (HELIGRIP-leikkuuterät aksiaalista pistoa varten ovat yhteensopivia vain HFHR-pidikkeen kanssa).

Sopii:

Teränpitimet nro 273766273768.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin