{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | P | |
Oheiskäyttö | M | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | S | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 45 m/min - 260 m/min | |
Pistoleveys w | 3 mm | |
Kulman säde R | 0,3 mm | |
Laji | IC8250 | |
Pistoleveystoleranssi w | 0,05 mm | |
INSL | 15,8 mm | |
Lastuamissyvyys ap | 0,4 mm - 1,8 mm | |
Syöttö f sorvaus | 0,14 mm/kierr. - 0,18 mm/kierr. | |
Syöttö f pisto | 0,07 mm/kierr. - 0,11 mm/kierr. | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 | |
Kääntöteräprofiili | Neutraali | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä pistosorvaukseen |
Tuotekoodi | 273409 3/0,3 | |
EAN / GTIN | 7291075482683 |