Pistoterä Neutraali 3,1 mm

Tuote nro.: 273310 3,1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    18,91 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    15,76 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
631 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pistoleveys w 3,1 mm
    Pääkäyttöalue N
    Koneistusehto jatkuva
    Nirkon säde 0,2 mm
    Laji HU7310
    Pinnoitus pinnoittamaton
    Lastuava aine KM
    Syöttö f 0,1 mm/kierr.
    Vaihtojen/terien lukumäärä 1
    viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
    Kääntöteräprofiili Neutraali
    Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 273310 3,1
    EAN / GTIN 4045197600844
    Valmistajan numero 273310 3,1

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    300
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    300
    Alu > 10% Si
    N
    230
    jatkuva
     
    epäsäännöllinen
     
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Käyttö:

    Pistoteriin nro 273551273558.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin