{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pistoleveys w | 6 mm | |
Pääkäyttöalue | K | |
Koneistusehto | voimakkaasti hakkaava | |
Nirkon säde | 0,3 mm | |
Laji | HU9215 | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | KM | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,17 mm/kierr. | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 | |
Kääntöteräprofiili | Neutraali | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä pistosorvaukseen |
Tuotekoodi | 273296 6 | |
EAN / GTIN | 4067263126584 | |
Valmistajan numero | 273296 6 |