Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Pistoterä Neutraali, HB9140, Pistoleveys w: 8,0mm

Tuote nro.: 273292 8,0

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pistoleveys w 8 mm
Pääkäyttöalue M
Koneistusehto voimakkaasti hakkaava
Nirkon säde 0,8 mm
Laji HB9140
Pinnoitus TiAISN2
Lastuava aine KM
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,19 mm/kierr.
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
Kääntöteräprofiili Neutraali
Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273292 8,0
Valmistajan numero 273292 8,0

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
130
Teräs < 750 N/mm²
P
110
Teräs < 900 N/mm²
P
90
Teräs < 1100 N/mm²
P
70
Teräs < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Käyttö:

Pistoteriin nro 273551273558.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin