Pistoterä Oikea 2,2 mm

Tuote nro.: 273160 2,2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    15,59 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    13,00 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
2 146 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pistoleveys w 2,2 mm
    Pääkäyttöalue M
    Koneistusehto jatkuva
    Nirkon säde 0,2 mm
    Laji HB7135
    Lastuava aine KM
    Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,07 mm/kierr.
    Vaihtojen/terien lukumäärä 1
    viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
    Kääntöteräprofiili oikea
    Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 273160 2,2
    EAN / GTIN 4045197143273
    Valmistajan numero 273160 2,2

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    200
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    200
    Alu > 10% Si
    N
    200
    INOX < 900 N/mm²
    M
    130
    INOX > 900 N/mm²
    M
    110
    jatkuva
     
    epäsäännöllinen
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Käyttö:

    Pistoteriin nro 273551273558.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin