Pistoterä Neutraali 1,5 mm

Tuote nro.: 273100 1,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    18,01 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    15,01 € / kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
49 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pistoleveys w 1,5 mm
    Pääkäyttöalue P
    Koneistusehto kevyesti hakkaava
    Laji HB7035
    Pinnoitus TiCN
    Lastuava aine KM
    Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,04 mm/kierr.
    Vaihtojen/terien lukumäärä 1
    Kääntöteräprofiili Neutraali
    Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 273100 1,5
    EAN / GTIN 4062406085360
    Valmistajan numero 273100 1,5

    Käyttötaulukko

    Teräs < 500 N/mm²
    P
    140
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    120
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    100
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    80
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    50
    GG(G)
    K
    80
    jatkuva
     
    epäsäännöllinen
     
    hakkaava
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Käyttö:

    Pistoteriin nro 273551273558.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin