Aluslevy kääntöteränpitimille ja sisäsorvauspitimille EL/IR 4,5 astetta

Tuote nro.: 272610 4,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    18,15 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    15,12 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kaltevuuskulma (astetta) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kaltevuuskulma 4,5 astetta
levykoko L 16 mm
Käyttötapa Vasen
Kulma kuten grafiikassa HEMO production 150/200
Sis-/ulkokäyttö Ulko
Tuotetyyppi Aluslevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 272610 4,5
EAN / GTIN 4045197368782
Valmistajan numero 272610 4,5

Kuvaus

Malli:

Vasenkätiselle ulkokierteelle (EL) ja oikeakätiselle sisäkierteelle (IR).

Käyttö:

Standardikierteiden valmistamiseen. Käytettävä yhdessä kierresorvausterien nro 270700271900 kanssa.

Ohje:

Pidikkeet, joilla ei ole kiinteää kallistuskulmaa, toimitetaan 1,5°-aluslevyn kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin