Aluslevy kääntöteränpitimille ja sisäsorvauspitimille ER/IL 2,5 astetta

Tuote nro.: 272600 2,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    18,49 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    15,41 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kaltevuuskulma (astetta) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kaltevuuskulma 2,5 astetta
levykoko L 16 mm
Käyttötapa Oikea
Kulma kuten grafiikassa LC
Sis-/ulkokäyttö Ulko
Tuotetyyppi Aluslevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 272600 2,5
EAN / GTIN 4045197371119
Valmistajan numero 272600 2,5

Kuvaus

Malli:

Oikeakätiselle ulkokierteelle (ER) ja vasenkätiselle sisäkierteelle (IL).

Käyttö:

Standardikierteiden valmistamiseen. Käytettävä yhdessä kierresorvausterien nro 270700271900 kanssa.

Ohje:

Pidikkeet, joilla ei ole kiinteää kallistuskulmaa, toimitetaan 1,5°-aluslevyn kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin