Sisäsorvauspidin 45/16 mm

Tuote nro.: 272172 45/16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulkoneman pituus / terän koko L (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän koko 16 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäjäähdytys kyllä
Varren ⌀ DS 25 mm
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 29 mm
Keskisiirto L3 16,1 mm
Kokonaispituus L 200 mm
Kaulan leveys L4 24,6 mm
Kääntöterän ruuvi 279810 2
Aluslevy 1,5° 272630 1,5
Aluslevyn ruuvi 279824 1
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 272172 45/16
EAN / GTIN 4045197769367
Valmistajan numero 272172 45/16

Kuvaus

Toimituksen sisältö:

Aluslevy 1,5°.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin