Poraustuurna, kiinteä kaltevuuskulma 0,5° 25/11 mm

Tuote nro.: 272132 25/11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän koko 11 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäjäähdytys kyllä
Varren ⌀ DS 12 mm
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 13 mm
Keskisiirto L3 7,3 mm
Kokonaispituus L 100 mm
Kääntöterän ruuvi 279810 4
Kaltevuuskulma 0,5 astetta
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 272132 25/11
EAN / GTIN 4045197645494
Valmistajan numero 272132 25/11

Kuvaus

Malli:

Kiinteä kaltevuuskulma.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin