Poraustuurna, kiinteä kaltevuuskulma 3° 25/11 mm

Tuote nro.: 272121 25/11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulkoneman pituus / terän koko L (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Terän koko 11 mm
    Käyttötapa Oikea
    Sisäjäähdytys kyllä
    Varren ⌀ DS 20 mm
    Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 13 mm
    Keskisiirto L3 7,3 mm
    Kokonaispituus L 180 mm
    Kääntöterän ruuvi 279810 4
    Kaltevuuskulma 3 astetta
    Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 272121 25/11
    EAN / GTIN 4045197430632
    Valmistajan numero 272121 25/11

    Kuvaus

    Malli:

    Kiinteä kaltevuuskulma.
    Sisäjäähdytys.

    Käyttö:

    Vakiokierteille M16×2 ja M18×2,5.