{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän koko | 11 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Varren ⌀ DS | 10 mm | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 13 mm | |
Keskisiirto L3 | 7,3 mm | |
Kokonaispituus L | 100 mm | |
Kääntöterän ruuvi | 279810 4 | |
Kaltevuuskulma | 1,5 astetta | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 272111 60/11 | |
EAN / GTIN | 4045197584175 | |
Valmistajan numero | 272111 60/11 |