{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän koko | 6 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Varren ⌀ DS | 12 mm | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 6,35 mm | |
Kokonaispituus L | 100 mm | |
Kääntöterän ruuvi | 279810 6 | |
Kaltevuuskulma | 2,5 astetta | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 272101 12/6 | |
EAN / GTIN | 4045197463289 | |
Valmistajan numero | 272101 12/6 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |