Kääntöteränpidin 12/16 mm

Tuote nro.: 272001 12/16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
95 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko L (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Varren koko 12 mm
    Terän koko 16 mm
    Käyttötapa Oikea
    Sisäjäähdytys ei
    Toimintaleveys L4 16 mm
    Pään pituus L1 22 mm
    Kokonaispituus L 83 mm
    Kiinnitysruuvikierteitysterälle 279810 2
    Aluslevy 1,5° 272600 1,5
    Kiinnitysruuvi aluslaatalle 279824 1
    Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 272001 12/16
    EAN / GTIN 4045197644152
    Valmistajan numero 272001 12/16

    Kuvaus

    Toimituksen sisältö:

    Aluslevy 1,5°.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin