Kääntöteränpidin kiinteällä kaltevuuskulmalla 1,5° 8/11 mm

Tuote nro.: 271996 8/11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko L (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Varren koko 8 mm
    Terän koko 11 mm
    Käyttötapa Vasen
    Sisäjäähdytys ei
    Toimintaleveys L4 8 mm
    Pään pituus L1 17,5 mm
    Kokonaispituus L 136,4 mm
    Kiinnitysruuvikierteitysterälle 279810 4
    Kaltevuuskulma 1,5 astetta
    Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 271996 8/11
    EAN / GTIN 4045197954749
    Valmistajan numero 271996 8/11