• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Täysprofiiliterä 55° ulkop., oikeak., HBF20, Kierreluku / tuuma: 11

Tuote nro.: 271978 11

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierreluku / tuuma Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: BSP; BSW; G
  • Kylkikulma: 55

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteennousu 11 mm
Laji HBF20
Kierretyyppi BSP; BSW; G
Kylkikulma 55 astetta
Paksuus 3,6 mm
Teräkoko L 16 mm
Lastuava aine KM
Tuotetyyppi Kääntöterä kierresorvaukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 271978 11
EAN / GTIN 4062406593049
Valmistajan numero 271978 11

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
220
Alu > 10% Si
N
150
Teräs < 500 N/mm²
P
120
Teräs < 750 N/mm²
P
120
Teräs < 900 N/mm²
P
120
Teräs < 1100 N/mm²
P
85
Teräs < 1400 N/mm²
P
75
Teräs < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
130
jatkuva
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin