{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Laji | HB7010 | |
Urat normin mukaiset | DIN 472 | |
Uraleveys m (H13) | 1,3 mm | |
Paksuus | 2,42 mm | |
Teräkoko L | 9,3 mm | |
Terän leveys w | 1,39 mm | |
tmax | 1,5 mm | |
lukkorenkaalle DIN 471 / 472 renkaan paksuus | 1,2 mm | |
Kääntöteräjärjestys | oikea | |
Lastuava aine | KM | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä pistosorvaukseen |
Tuotekoodi | 271010 1,3 | |
EAN / GTIN | 4045197142481 | |
Valmistajan numero | 271010 1,3 |