Osaprofiiliterä DIN 471 ulkop. oikeak. 0,7 mm

Tuote nro.: 271005 0,7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    36,02 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    30,02 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
93 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Uran leveys m (H13) (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Urat normin mukaiset: DIN 471

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Laji HB7010
    Urat normin mukaiset DIN 471
    Uraleveys m (H13) 0,7 mm
    Paksuus 3,6 mm
    Teräkoko L 16 mm
    Aluslevy Nro 272604 koko S
    Terän leveys w 0,79 mm
    tmax 1,3 mm
    lukkorenkaalle DIN 471 / 472 renkaan paksuus 0,6 mm
    Kääntöteräjärjestys oikea
    Lastuava aine KM
    Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 271005 0,7
    EAN / GTIN 4045197765284
    Valmistajan numero 271005 0,7

    Käyttötaulukko

    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    250
    Alu > 10% Si
    N
    180
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    150
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    150
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    130
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    100
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    90
    Teräs < 55 HRC
    H
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    130
    CuZn
    N
    150
    jatkuva
     
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Sopii:

    GARANT-kääntöteränpitimet (sisä/ulko) nro 271997272172, teräkoolle 16 tai 9,3.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin