Täysprofiiliterä 30° sisäpuolinen, vasenkätinen 10

Tuote nro.: 270990 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    32,71 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    27,26 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
445 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierreluku/ tuuma Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: RD; RD-LH
  • Kierrenormi: DIN 405
  • Kylkikulma pyöreä: 30

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Laji HB7125
    Kierretyyppi RD; RD-LH
    Kierrenormi DIN 405
    Kylkikulma pyöreä 30 astetta
    Paksuus 3,6 mm
    Teräkoko L 16 mm
    Kierteiden lukumäärä/tuuma 10
    Lastuava aine KM
    Käyttötapa Vasen
    Sis-/ulkokäyttö sisäpuolinen
    Kääntöteräprofiili Täysprofiili
    Tuotetyyppi Kääntöterä kierresorvaukseen

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 270990 10
    EAN / GTIN 4045197929372
    Valmistajan numero 270990 10

    Käyttötaulukko

    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    jatkuva
     
    epäsäännöllinen
     
    hakkaava
     
    märkä enintään
     

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin