Täysprofiiliterä 30° sisäpuolinen, oikeakätinen 6

Tuote nro.: 270980 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    33,26 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    27,72 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
80 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierreluku/ tuuma Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: RD; RD-LH
  • Kierrenormi: DIN 405
  • Kylkikulma pyöreä: 30

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Laji HB7125
Kierretyyppi RD; RD-LH
Kierrenormi DIN 405
Kylkikulma pyöreä 30 astetta
Paksuus 3,6 mm
Teräkoko L 16 mm
Kierteiden lukumäärä/tuuma 6
Lastuava aine KM
Käyttötapa Oikea
Sis-/ulkokäyttö sisäpuolinen
Kääntöteräprofiili Täysprofiili
Tuotetyyppi Kääntöterä kierresorvaukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 270980 6
EAN / GTIN 4045197929365
Valmistajan numero 270980 6

Käyttötaulukko

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
hakkaava
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin