Täysprofiiliterä 30° ulkopuolinen, vasenkätinen 6

Tuote nro.: 270974 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    55,34 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    46,12 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
471 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierreluku/ tuuma Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: RD; RD-LH
  • Kierrenormi: DIN 405
  • Kylkikulma pyöreä: 30

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Laji HB7125
Kierretyyppi RD; RD-LH
Kierrenormi DIN 405
Kylkikulma pyöreä 30 astetta
Paksuus 4,76 mm
Teräkoko L 22 mm
Kierteiden lukumäärä/tuuma 6
Lastuava aine KM
Käyttötapa Vasen
Sis-/ulkokäyttö ulkona
Kääntöteräprofiili Täysprofiili
Tuotetyyppi Kääntöterä kierresorvaukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 270974 6
EAN / GTIN 4045197929426
Valmistajan numero 270974 6

Käyttötaulukko

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
hakkaava
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin