Puoliprofiiliterä 30° ulkop., oikeak. 3 mm

Tuote nro.: 270850 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    24,63 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    20,53 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
72 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nousu (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Toleranssiluokka: DIN 103 7e
  • Kierretyyppi: TR; TR-LH
  • Kylkikulma: 30

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteennousu 3 mm
Laji HB7010
Toleranssiluokka DIN 103 7e
Kierretyyppi TR; TR-LH
Kylkikulma 30 astetta
Paksuus 3,6 mm
Teräkoko L 16 mm
Lastuava aine KM
Käyttötapa Oikea
Sis-/ulkokäyttö ulkona
Kääntöteräprofiili Puoliprofiili
Tuotetyyppi Kääntöterä kierresorvaukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 270850 3
EAN / GTIN 4045197368225
Valmistajan numero 270850 3

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Teräs < 500 N/mm²
P
150
Teräs < 750 N/mm²
P
150
Teräs < 900 N/mm²
P
130
Teräs < 1100 N/mm²
P
100
Teräs < 1400 N/mm²
P
90
Teräs < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
jatkuva
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

  • Paras lastuamissärmän kestävyys, vahvan ja negatiivisen kääntöterän ansiosta.
  • Laaja käyttöalue lastunmurtajan yleismitoituksen ansiosta.
  • Paras toistotarkkuus tarkkuussintrauksen ja -hionnan ansiosta.

Puoliprofiiliterät leikkaavat koko profiilin ja poistavat purseen kierteen viisteiden kärjistä. Ulko- tai sisähalkaisijaa ei lastuta mukana.
  • Yhteensopiva seuraavien muiden valmistajien teräkokojen kanssa:

Koko 16 (L), 3 terää: 3/8 tuumaa (IC).
Puoliprofiiliterä ulkokierteille DIN 103 -toleranssiluokkien mukaan: 7e.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin