Osaprofiiliterä 55° sisäp., oikeak. 48-16

Tuote nro.: 270841 48-16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    24,22 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    20,18 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
67 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierreluku/ tuuma Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Kylkikulma: 55

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Laji HB7010
    Kierretyyppi BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
    Kylkikulma 55 astetta
    Paksuus 3,17 mm
    Teräkoko L 11 mm
    Kierteiden lukumäärä/tuuma 48–16
    Lastuava aine KM
    Käyttötapa Oikea
    Sis-/ulkokäyttö sisäpuolinen
    Kääntöteräprofiili Osaprofiili
    Tuotetyyppi Kääntöterä kierresorvaukseen

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 270841 48-16
    EAN / GTIN 4045197370907
    Valmistajan numero 270841 48-16

    Käyttötaulukko

    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    250
    Alu > 10% Si
    N
    180
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    150
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    150
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    130
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    100
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    90
    Teräs < 55 HRC
    H
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    130
    CuZn
    N
    150
    jatkuva
     
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin