Täysprofiiliterä 55° sisäp., oikeak. 28

Tuote nro.: 270822 28
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    24,63 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    20,53 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierreluku/ tuuma Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Kylkikulma: 55

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Laji HB7010
Kierretyyppi BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Kylkikulma 55 astetta
Paksuus 3,17 mm
Teräkoko L 11 mm
Kierteiden lukumäärä/tuuma 28
Lastuava aine KM
Käyttötapa Oikea
Sis-/ulkokäyttö sisäpuolinen
Kääntöteräprofiili Täysprofiili
Tuotetyyppi Kääntöterä kierresorvaukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 270822 28
EAN / GTIN 4045197463135
Valmistajan numero 270822 28

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Teräs < 500 N/mm²
P
150
Teräs < 750 N/mm²
P
150
Teräs < 900 N/mm²
P
130
Teräs < 1100 N/mm²
P
100
Teräs < 1400 N/mm²
P
90
Teräs < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
jatkuva
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin