Täysprofiiliterä 55° ulkop., oikeak. 19

Tuote nro.: 270803 19
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    27,53 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    22,94 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
60 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierreluku/ tuuma Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Kylkikulma: 55

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Laji HB7125
Kierretyyppi BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Kylkikulma 55 astetta
Paksuus 3,6 mm
Teräkoko L 16 mm
Kierteiden lukumäärä/tuuma 19
Lastuava aine KM
Käyttötapa Oikea
Sis-/ulkokäyttö ulkona
Kääntöteräprofiili Täysprofiili
Tuotetyyppi Kääntöterä kierresorvaukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 270803 19
EAN / GTIN 4045197463098
Valmistajan numero 270803 19

Käyttötaulukko

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
hakkaava
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin