{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteennousu | 0,5 mm | |
maksiminousu | 3 mm | |
Laji | HBX820 | |
Toleranssiluokka | DIN 13 6H | |
Kierretyyppi | M; MF | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Paksuus | 3,6 mm | |
Teräkoko L | 16 mm | |
Lastuava aine | KM | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sis-/ulkokäyttö | ulkona | |
Kääntöteräprofiili | Osaprofiili | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä kierresorvaukseen |
Tuotekoodi | 270748 0,5-3 | |
EAN / GTIN | 4045197982544 | |
Valmistajan numero | 270748 0,5-3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Osaprofiiliterä 60° ulkop., oikeak., HBX820, Nousu: 0,5-3mm
pyynnöstä
Varastossa
1 229 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
16,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
13,51 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
317 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
24,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
20,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
261 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
24,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
20,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
169 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
24,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
20,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 213 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
16,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
13,51 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kylkikulma | 60 astetta | 60 astetta | 60 astetta | 60 astetta | 60 astetta |
Kierretyyppi | M; MF | M; M-LH; MF; MF-LH | M; M-LH; MF; MF-LH | M; M-LH; MF; MF-LH | MF; MF |
Teräkoko L | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Lastuava aine | KM | KM | KM | KM | KM |
Laji | HBX820 | HB7010 | HB7010 | HB7010 | HBX820 |
Toleranssiluokka | DIN 13 6H | DIN 13 6g | DIN 13 6H | DIN 13 6H | DIN 13 6H |
Kääntöteräprofiili | Osaprofiili | Osaprofiili | Osaprofiili | Osaprofiili | Osaprofiili |