{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteennousu | 0,5 mm | |
maksiminousu | 1,5 mm | |
Laji | HB7010 | |
Toleranssiluokka | DIN 13 6g | |
Kierretyyppi | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Paksuus | 3,6 mm | |
Teräkoko L | 16 mm | |
Lastuava aine | KM | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sis-/ulkokäyttö | ulkona | |
Kääntöteräprofiili | Osaprofiili | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä kierresorvaukseen |
Tuotekoodi | 270745 0,5-1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197367600 | |
Valmistajan numero | 270745 0,5-1,5 |