Täysprofiiliterä 60° ulkop., oikeak. 0,5 mm

Tuote nro.: 270700 0,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    24,22 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    20,18 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
209 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nousu (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Toleranssiluokka: DIN 13 6g
  • Kierretyyppi: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Kylkikulma: 60

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kierteennousu 0,5 mm
    Laji HB7010
    Toleranssiluokka DIN 13 6g
    Kierretyyppi M; M-LH; MF; MF-LH
    Kylkikulma 60 astetta
    Paksuus 3,6 mm
    Teräkoko L 16 mm
    Lastuava aine KM
    Käyttötapa Oikea
    Sis-/ulkokäyttö ulkona
    Kääntöteräprofiili Täysprofiili
    Tuotetyyppi Kääntöterä kierresorvaukseen

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 270700 0,5
    EAN / GTIN 4045197367631
    Valmistajan numero 270700 0,5

    Käyttötaulukko

    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    250
    Alu > 10% Si
    N
    180
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    150
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    150
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    130
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    100
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    90
    Teräs < 55 HRC
    H
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    130
    CuZn
    N
    150
    jatkuva
     
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Täysprofiiliterä 60° DIN / ISO R 262 (DIN 13), toleranssiluokka 6g, mukaisille ulkokierteille.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin