{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀ D | 8 mm | |
Säde r | 0,2 mm | |
f | 3,75 mm | |
a | 7,7 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 0,6 mm | |
enimmäispistosyvyys tmax | 2,5 mm | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala upotukseen |
Tuotekoodi | 270664 8 | |
EAN / GTIN | 2050002079250 |