{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀ D | 6 mm | |
Säde r | 0,2 mm | |
f | 2,75 mm | |
a | 5,7 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 0,5 mm | |
enimmäispistosyvyys tmax | 1,8 mm | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala upotukseen |
Tuotekoodi | 270658 6 | |
EAN / GTIN | 2050002079120 |