{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀ D | 5 mm | |
Säde r | 0,1 mm | |
f | 1,75 mm | |
a | 3,7 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 0,3 mm | |
enimmäispistosyvyys tmax | 0,8 mm | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala upotukseen |
Tuotekoodi | 270653 4 | |
EAN / GTIN | 2050002078864 |