{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀ D | 5 mm | |
Säde r | 0,1 mm | |
f | 1,25 mm | |
a | 2,7 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 0,2 mm | |
enimmäispistosyvyys tmax | 0,7 mm | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala upotukseen |
Tuotekoodi | 270652 3 | |
EAN / GTIN | 2050002078826 |