{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | ACXSX800 | |
rei´ille alkaen ⌀ Dmin | 4,2 mm | |
Hyötypituus | 15,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Säde r | 0,5 mm | |
f | 1,95 mm | |
enimmäispistosyvyys tmax | 0,8 mm | |
Pistoleveys w | 1 mm | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala upotukseen |
Tuotekoodi | 270631 4,2/1 | |
EAN / GTIN | 2050002066960 | |
Valmistajan numero | A04.0100.15.42VL X800 |