{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | AHPYX800 | |
rei´ille alkaen ⌀ Dmin | 5,2 mm | |
Hyötypituus | 20,3 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
Säde r | 0,5 mm | |
f | 2,45 mm | |
enimmäispistosyvyys tmax | 1 mm | |
Pistoleveys w | 1 mm | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala upotukseen |
Tuotekoodi | 270625 5,2/1 | |
EAN / GTIN | 2050002066861 | |
Valmistajan numero | A05.0100.20.52VR X800 |