{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | AN70X800 | |
rei´ille alkaen ⌀ Dmin | 7,2 mm | |
Hyötypituus | 25,4 mm | |
⌀ D | 7 mm | |
Sisäjäähdytys | ei | |
f | 3,45 mm | |
enimmäispistosyvyys tmax | 2,5 mm | |
Pistoleveys w | 1 mm | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala upotukseen |
Tuotekoodi | 270621 7,2/1 | |
EAN / GTIN | 2050002066823 | |
Valmistajan numero | A07.0100.25.72 GL X800 |