{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | AFY2X800 | |
rei´ille alkaen ⌀ Dmin | 5,2 mm | |
Hyötypituus | 25,4 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
Sisäjäähdytys | ei | |
f | 2,45 mm | |
enimmäispistosyvyys tmax | 1 mm | |
Pistoleveys w | 1,5 mm | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala upotukseen |
Tuotekoodi | 270621 5,2/1,5 | |
EAN / GTIN | 2050002066779 | |
Valmistajan numero | A05.0150.25.52GL X800 |