{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | AE5WX800 | |
rei´ille alkaen ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Hyötypituus | 30,5 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Säde r | 0,15 mm | |
f | 2,95 mm | |
enimmäispistosyvyys tmax | 1,8 mm | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala upotukseen |
Tuotekoodi | 270605 6,2 | |
EAN / GTIN | 2050002066212 | |
Valmistajan numero | A06.4730.30.62.15YL X800 |