{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | AEMFX800 | |
rei´ille alkaen ⌀ Dmin | 5,2 mm | |
Hyötypituus | 25,4 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Säde r | 0,15 mm | |
f | 2,45 mm | |
enimmäispistosyvyys tmax | 1 mm | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala upotukseen |
Tuotekoodi | 270595 5,2 | |
EAN / GTIN | 2050002066137 | |
Valmistajan numero | A05.4725.25.52.15YR X800 |