{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | AD1KCBN8 | |
rei´ille alkaen ⌀ Dmin | 5,2 mm | |
Hyötypituus | 15,2 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Säde r | 0,2 mm | |
f | 2,45 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 0,26 mm | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala upotukseen |
Tuotekoodi | 270581 5,2 | |
EAN / GTIN | 2050002065963 | |
Valmistajan numero | A05.1825.15.52.20YUR CBN8 |