simturn AX -avarrustyökalu, oikea CBN 4,2 mm

Tuote nro.: 270579 4,2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ Dmin (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä AH9UCBN8
    rei´ille alkaen ⌀ Dmin 4,2 mm
    Hyötypituus 10,2 mm
    ⌀ D 4 mm
    Sisäjäähdytys ei
    Säde r 0,15 mm
    f 1,95 mm
    enimmäistyöstösyvyys ap max 0,21 mm
    Tuotetyyppi Leikkuupala upotukseen

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 270579 4,2
    EAN / GTIN 2050002065918
    Valmistajan numero A04.1820.10.42.15YUR CBN8

    Käyttötaulukko

    Teräs < 67 HRC
    H
    90
    jatkuva
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Terämateriaali: CBN8

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin