simturn AX -avarrustyökalu, oikea CBN 3,2 mm

Tuote nro.: 270579 3,2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: ei

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä ADD4CBN8
rei´ille alkaen ⌀ Dmin 3,3 mm
Hyötypituus 10,2 mm
⌀ D 4 mm
Sisäjäähdytys ei
Säde r 0,15 mm
f 1,45 mm
enimmäistyöstösyvyys ap max 0,16 mm
Tuotetyyppi Leikkuupala upotukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 270579 3,2
EAN / GTIN 2050002065901
Valmistajan numero A04.1815.10.32.15YUR CBN8

Käyttötaulukko

Teräs < 67 HRC
H
90
jatkuva
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Terämateriaali: CBN8