simturn AX -avarrustyökalu, oikea CBN 1 mm

Tuote nro.: 270577 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ Dmin (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä A53KCBN8
rei´ille alkaen ⌀ Dmin 1 mm
Hyötypituus 6,1 mm
⌀ D 4 mm
Sisäjäähdytys ei
Säde r 0,1 mm
f 0,45 mm
enimmäistyöstösyvyys ap max 0,05 mm
Tuotetyyppi Leikkuupala upotukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 270577 1
EAN / GTIN 2050002065864
Valmistajan numero A04.1804.06.10.10YUR CBN8

Käyttötaulukko

Teräs < 67 HRC
H
90
jatkuva
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Terämateriaali: CBN8

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin