{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | AM3KX800 | |
rei´ille alkaen ⌀ Dmin | 4,2 mm | |
Hyötypituus | 20,3 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Säde r | 0,15 mm | |
f | 1,95 mm | |
enimmäispistosyvyys tmax | 0,3 mm | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala upotukseen |
Tuotekoodi | 270551 4,2 | |
EAN / GTIN | 2050002065468 | |
Valmistajan numero | A04.1820.20.42.15YR X800 |