simturn AX -kiinnityspidin D = 5 mm 16 mm

Tuote nro.: 270539 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren ⌀ d / Porauksen ⌀ d1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä AEGF
Sisäjäähdytys kyllä
L1 75 mm
Kiinnitysruuvi 279710 1
Tuotetyyppi Teränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 270539 16
EAN / GTIN 2050002065208
Valmistajan numero A05.0016

Kuvaus

Käyttö:

Kaikissa vakiosovelluksissa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin