simturn AX -kiinnityspidin, ME-kiinnitysjärjestelmä D = 5 mm 20 mm

Tuote nro.: 270531 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren ⌀ d / Porauksen ⌀ d1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä AY7H
Sisäjäähdytys kyllä
L1 90 mm
Hattumutteri 279715 1
Tuotetyyppi Teränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 270531 20
EAN / GTIN 2050002065048
Valmistajan numero A05.0020.ME ST T

Kuvaus

Malli:

4 valinnaista lastuamisnesteen syöttötapaa. Helppo säätö vain kahdella ruuvilla.

Etu:

Kiinnityspitimet pyörivään käyttöön pyynnöstä.

Käyttö:

Erityisesti pitkissä ulkonemissa tärinöiden vähentämiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin