simturn AX -kiinnityspidin, ME-kiinnitysjärjestelmä D = 4 mm 16 mm

Tuote nro.: 270529 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä AY7B
Sisäjäähdytys kyllä
L1 75 mm
Hattumutteri 279715 1
Tuotetyyppi Teränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 270529 16
EAN / GTIN 2050002064997
Valmistajan numero A04.0016.ME ST T

Kuvaus

Malli:

4 valinnaista lastuamisnesteen syöttötapaa. Helppo säätö vain kahdella ruuvilla.

Etu:

ME-kiinnitysjärjestelmä mahdollistaa täyden tartunnan ansiosta optimaalisen tarkkuuden ja vakauden.

Käyttö:

Erityisesti pitkissä ulkonemissa tärinöiden vähentämiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin