simturn AX -kiinnityspidin, ME-kiinnitysjärjestelmä D = 4 mm, ⌀ Dg6: 12mm

Tuote nro.: 270529 12
Kopioi
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ Dg6 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Référence fabricant AY7A
Sisäjäähdytys kyllä
L1 70 mm
Hattumutteri 279715 1
Tuotetyyppi Teränpidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 270529 12
Kopioi
EAN / GTIN 2050002064980
Kopioi
Valmistajan numero A04.0012.ME ST T
Kopioi
Valmistaja SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Kuvaus

Exécution:

Choix parmi 4 types d’arrosages différents en option. Réglage aisé avec seulement deux vis sans tête.

Avantage(s):

Le système de serrage ME offre une précision et une stabilité optimales grâce à l’enserrement complet.

Utilisation:

Convient particulièrement pour les longs porte-à-faux, afin de réduire les vibrations.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Suoraosto

Lisää tuote suoraan ostoskoriin:

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Login

Yhteyshenkilösi

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin