simturn AX Center Line -avarrustyökalu, oikea CBN 3,2 mm

Tuote nro.: 270527 3,2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ Dmin (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä AHC2CBN8
Hyötypituus 20,3 mm
⌀ D 4 mm
Sisäjäähdytys ei
Säde r 0,15 mm
f 1,95 mm
enimmäistyöstösyvyys ap max 0,16 mm
Tuotetyyppi Leikkuupala upotukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 270527 3,2
EAN / GTIN 2050002064966
Valmistajan numero A04.1C15.20.32.15YUR CBN8

Käyttötaulukko

Teräs < 67 HRC
H
90
jatkuva
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Terämateriaali: CBN8

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin